三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65743406
品番
EL-LR-Y7001N/4AHTN
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
口出し線付
切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具
ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途
天井直付用
おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
器具相当
FHF32形×2灯器具 高出力相当
光束(Lm)
6700
消費電力(W)
43
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
演色指数(Ra)
85
使用可能温度範囲
5〜35℃
定格電圧(V)
100〜242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命
40000時間
仕様
オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下