曜日別特売
MY-EL425460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 トラフタイプ 三菱電機 65743634

MY-EL425460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 トラフタイプ 三菱電機 65743634
MY-EL425460/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 トラフタイプ 三菱電機 65743634

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 重耐塩形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65743634品番MY-EL425460/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,700

Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場

用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリルカバートラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上消費電力(W)16.7定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242保護等級IP65大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光束(Lm)2500明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FHF32形×1灯器具 定格出力相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする