三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 重耐塩形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65743783
品番
MY-EL215460/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
口出し線付
海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途
高濃度の塩分が発生する環境
雨・風のあたる軒下
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
カバー
笠付タイプ
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
消費電力(W)
11.2
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100〜242
保護等級
IP65
大きさ
20形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.5
光束(Lm)
1540
明るさ(Lm)
1600
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
器具相当
FHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具相当
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※必ず専用の重耐塩形ライトユニットと重耐塩用器具本体との組合せでご使用ください