LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)150 形状逆富士タイプ 注文コード65743878 品番EL-LHWV41500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は幅・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
形状逆富士タイプ 幅(mm)150 質量(kg)1.6 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用可能温度範囲-10〜35℃
注意
※ライトユニット別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65743896
2023-03-05
用途:
破損したので交換
建設業・工事業

写真にはライトユニットまでついた物に見える
よく見れば書いてあるが、分かりにくい。
別売りならもう少し分かりやすくするべき
買ったけど使い物にならず。他で購入した。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする