LEDライトユニット形 40形ライトユニット 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.7 注文コード65744027 品番EL-LUW42543LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200
この商品は消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル 消費電力(W)16.7 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100〜242 大きさ40形 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.7 光束(Lm)2150 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)2500 演色指数(Ra)85 器具相当FHF32形×1灯器具 定格出力相当 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする