LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65744289 品番MY-WV440431/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色電球色 色温度(K)3000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)4000 形状逆富士タイプ 光束(Lm)3240 消費電力(W)24.9 エネルギー消費効率(Lm/W)130.1 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする