三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65744298
品番
MY-WV450431/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
5200
形状
逆富士タイプ
光束(Lm)
4430
消費電力(W)
32.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.3
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)
230
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100〜242
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください