LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65744754 品番 EL-LUW91043N2AHTN
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 明るさ(Lm)10000 器具相当FLR110形×2灯器具 節電タイプ 光束(Lm)9700 消費電力(W)91.6 エネルギー消費効率(Lm/W)157.4 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)200〜242 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする