三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65744779
品番
EL-LUW95043NAHTN
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
110形
明るさ(Lm)
5000
器具相当
FLR110形×1灯器具 節電タイプ
光束(Lm)
4850
消費電力(W)
30.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.5
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100〜242
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください