三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
82.8
注文コード
65744797
品番
EL-LUW91443N2AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,000
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
初期照度補正付連続調光(5〜100%)
大きさ
110形
明るさ(Lm)
13400
器具相当
FHF86形×2灯器具 定格出力相当
光束(Lm)
12900
消費電力(W)
82.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.7
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
200〜242
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)
40000
注意
※器具本体別売
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください