曜日別特売
EL-LH-EL40700 LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機 65745138

LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台形状トラフタイプ注文コード65745138品番EL-LH-EL40700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途
軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル形状トラフタイプ質量(kg)1取付直付形材質(本体)ステンレス 白色仕上保護等級防湿形IP20大きさ40形使用可能温度範囲5~60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする