LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)150 形状逆富士タイプ 注文コード65745174 品番EL-LH-EV91500
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は幅・形状など13種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状逆富士タイプ 幅(mm)150 質量(kg)3.7 取付直付形 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 保護等級防湿形IP20 大きさ110形 使用可能温度範囲5〜60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする