三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
230
形状
逆富士タイプ
注文コード
65745199
品番
EL-LH-EV22300
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
逆富士タイプ
幅(mm)
230
質量(kg)
1.4
取付
直付形
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
保護等級
防湿形IP20
大きさ
20形
使用可能温度範囲
5〜60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください