三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65745375
品番
MY-EV430430/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
3200
形状
逆富士タイプ
光束(Lm)
2610
消費電力(W)
21
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.2
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100〜242
幅(mm)
150
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
用途
軒下用
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください