LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65745409 品番MY-EV450430/LAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

光源色電球色 色温度(K)3000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさ(Lm)5200 形状逆富士タイプ 光束(Lm)4430 消費電力(W)32.5 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3 材質(本体)ステンレス 白色仕上 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 幅(mm)150 材質(ライトユニットカバー)アクリル 用途軒下用 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
注意
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする