三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65745759
品番
EL-LUE91043N2AHTN
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
110形
明るさ(Lm)
10000
器具相当
FLR110形×2灯器具 節電タイプ
光束(Lm)
9700
消費電力(W)
61.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.4
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
200〜242
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
用途
軒下用
LED寿命(時間)
40000
注意
※器具本体別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください