LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65745768 品番 EL-LUE91443N2AHTN
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ110形 明るさ(Lm)13400 器具相当FHF86形×2灯器具 定格出力相当 光束(Lm)12900 消費電力(W)82.8 エネルギー消費効率(Lm/W)155.7 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)200〜242 材質(ライトユニットカバー)アクリル 用途軒下用 LED寿命(時間)40000
注意
※器具本体別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする