三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質(本体)
鋼板/白色仕上
材質(反射板)
鋼板/白色仕上
注文コード
65745987
品番
EL-LYWH4012A.AHJ
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23
用途
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
形状
反射笠タイプ2灯用/直付・吊下兼用形/電源防水ケース入り
質量(kg)
3.3
材質(本体)
鋼板/白色仕上
使用温度範囲(℃)
-10〜35℃
定格
初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL40
器具・セット
器具のみ
材質(反射板)
鋼板/白色仕上
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません