直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)鋼板/白色仕上 材質(反射板)鋼板/白色仕上 注文コード65746023 品番EL-LYWL4011A.AHJ
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23

用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 形状トラフタイプ1灯用/直付・吊下・壁横付形/電源防水ケース入り 質量(kg)2.1 材質(本体)鋼板/白色仕上 使用温度範囲(℃)-10〜35℃ 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL40 器具・セット器具のみ 材質(反射板)鋼板/白色仕上
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする