直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65746057 品番 EL-LYEH4011A.AHJ
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿・耐食形器具
IP23
本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用

用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます 形状反射笠タイプ1灯用/直付・吊下兼用形/ステンレス製電源防水ケース入り 質量(kg)2.5 材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上 定格初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL40 使用可能温度範囲-10〜35℃ 材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする