三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐食形器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65746084
品番
EL-LYEH4012AAHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
防雨・防湿・耐食形器具
IP23
本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途
一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます
形状
片反射笠タイプ2灯用/直付・吊下兼用形/ステンレス製電源防水ケース入り
質量(kg)
2.1
材質(本体)
ステンレス クリア塗装仕上
定格
初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL40
使用可能温度範囲
-10〜35℃
材質(反射板)
ステンレス クリア塗装仕上
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL40T(ガラス管仕様)です。メーカー製であっても、LDL40S(PC樹脂およびガラス管仕様)はご使用できません
※屋内環境に限っては、EL-X0060との組合せでPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません