三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65746109
品番
EL-LWH2061.AHJ
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23
形状
反射笠タイプ1灯用/電源防水ケース入り
定格
初期照度補正タイプ
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(反射板)
鋼板 白色仕上
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL20
使用可能温度範囲
-10〜35℃
用途
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL20T(ガラス管仕様)です。
※屋内環境に限っては、メーカーLDL20SのうちPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません