直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65746127 品番 EL-LWV2071.AHJ
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形器具
IP23

形状逆富士タイプ1灯用/電源防水ケース入り 定格初期照度補正タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(反射板)鋼板 白色仕上 質量(kg)1.4 定格電圧(V)100〜242 ランプLDL20 使用可能温度範囲-10〜35℃ 用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
注意
※ランプ別売
※軒下などの雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※適合ランプはメーカー製LDL20T(ガラス管仕様)です。
※屋内環境に限っては、メーカーLDL20SのうちPC樹脂チューブ仕様(Φ25.5mm管のみ)がご使用できますが、薬品・油類の付着する場所では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする