LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65746197 品番 EL-LR-WF0600N/2AHTN
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

IP23
口出し線付

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ20形 明るさFL20形×1灯器具相当 タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形 光束(Lm)1070 消費電力(W)7.8 エネルギー消費効率(Lm/W)137.1 材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散) 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 質量(kg)1.5 用途軒下用 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする