三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65746215
品番
EL-LR-WF1300N/2AHTN
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
IP23
口出し線付
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
20形
明るさ
FHF16形×1灯器具相当
タイプ
壁面直付形・天井面取付兼用形
光束(Lm)
2000
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
147
材質(本体)
ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)
アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
100〜242
質量(kg)
1.5
用途
軒下用
LED寿命(時間)
40000