LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65746224 品番 EL-LR-WF2000L/4AHTN
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IP23
口出し線付

光源色電球色 色温度(K)3000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形 光束(Lm)2220 消費電力(W)16.7 エネルギー消費効率(Lm/W)132.9 材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散) 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 質量(kg)2.5 用途軒下用 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする