LED電球タイプ 業務用浴室灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65746285 品番EL-WVE1705C
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形
汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状
業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております

口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 質量(kg)1.2 用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています 材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上 取付場所壁面取付 電球の種類小型電球形LED
注意
※ランプ別売
※取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です
※サウナでは使用できません
※温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります
※周囲温度は5〜35℃の範囲で使用してください
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする