三菱電機
ガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
大きさ
20形/LDL20用
注文コード
65746319
品番
GAF34
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
大きさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
質量(kg)
0.8
線径(Φ)
ガード:3、4
大きさ
20形/LDL20用
取付金具
鋼棒 白色仕上
ガード
鋼棒 白色仕上
注意
※ガードと吊具の併用はできません