三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用吊具
蛍光灯吊具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65746416
品番
CHTK-A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
吊下補助金具付
用途
蛍光灯吊具用部品
質量(kg)
0.5
大きさ
40形/LDL40 1灯・2灯用
材質(カバー)
鋼板白色仕上
取付金具
鋼板 亜鉛メッキ仕上