三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用取付金具
落下防止ワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
追加用
注文コード
65746547
品番
EL-XW001
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ
SG・HG・RGモデルオプション
用途
高天井用ベースライト
長さ(mm)
525
質量(kg)
0.1
タイプ
追加用
取付金具
ステンレス
ワイヤー
ステンレス