三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用電源ユニット
信号調光ユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65746608
品番
SC0641
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ
SG・HG・RGモデルオプション
用途
使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
適合機種
GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
0.1
定格電圧
電源ユニットより給電
使用環境
温度-10〜40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
モデル
SG(クラス5000〜3000)/RG(クラス4000)