高天井用ベースライト 高温80℃対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65746845 品番 EL-GT30205N/W
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

GTシリーズ
産業用
高温対応
電源別置型
IP65

用途製鉄・製鋼業など 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10〜40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 クラス3000 ビーム角度(°)122 耐震性S2 配光タイプ広角 器具相当水銀ランプ 下面カバーポリカーボネート 透明 グリーンマーク認定
注意
※電源ユニット別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする