高天井用ベースライト 別置電源ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65746854 品番EL-T0066AHTN
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

GTシリーズ
産業用
高温対応
耐塵・防噴流形
電源別置型
IP65

質量(kg)1.7 定格段調光形(100%⇔70%) 定格電圧(V)100〜242 材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板 クラス2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする