三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65746888
品番
EL-GT30201N/WVHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ
産業用
IP65
口出し線付
電源ユニット内蔵
30°までの傾斜天井に取付可能
用途
金属加工業・自動車製造業など
材質
本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明
質量(kg)
6.6
消費電力(W)
179.2
定格
固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)
100〜254
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-10〜60℃
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
178
光源寿命
60000時間
光束(Lm)
31900
クラス
3000/4000
ビーム角度(°)
87
演色指数(Ra)
75
耐震性
S2
配光タイプ
広角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65746888
EL-GT30201N/WVHTN
20294307
EL-GT30231N/W VHTN
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 耐油煙・高温
三菱電機
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65746888
EL-GT30201N/WVHTN
60727077
EL-GT30231N/W VHTN
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 耐油煙・高温(耐塵・防噴流形・軒下用)【受注生産品】
三菱電機
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)