高天井用ベースライト 耐油煙・高温 耐塵・防噴流形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65746897 品番EL-GT40201N/WVHTN
参考基準価格(税別)¥449,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GTシリーズ
産業用
IP65
口出し線付
電源ユニット内蔵
30°までの傾斜天井に取付可能

用途金属加工業・自動車製造業など 材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明 質量(kg)6.6 消費電力(W)237 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100〜254 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10〜60℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.3 光源寿命60000時間 光束(Lm)41800 クラス3000/4000 ビーム角度(°)87 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする