三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ダウンライト
LED高天井用ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65746994
品番
EL-DU15010NAHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥182,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ
MILIE(ミライエ)
電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-10〜35℃
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1500
調光率(%)
5〜100
調光の可否
可