質量(kg)4.2
材質(本体)アルミ 鋼板
タイプ下面開放タイプ
電圧(V)100〜242
消費電力(W)85.8
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10〜35℃
材質(カバー)プラスチック ポリカーボネート透明
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)175.9
材質(枠)鋼板 白色塗装
光束(Lm)15100
明るさ(Lm)1500
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5〜100
調光の可否可
器具相当水銀ランプ400形器具相当