LED高天井用ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747064 品番EL-D20011N/7AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥286,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

GTシリーズ
MILIE(ミライエ)

質量(kg)4.5 材質(本体)アルミ 鋼板 タイプガード付タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)113 定格寿命(時間)40000時間 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10〜35℃ 材質(カバー)プラスチック ポリカーボネート透明 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)161 材質(枠)鋼板 白色塗装 光束(Lm)18200 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上 調光率(%)5〜100 調光の可否 器具相当メタルハライドランプ400形器具相当 グリーンマーク認定
注意
※断熱施工では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする