質量(kg)4.6
材質(本体)アルミ 鋼板
タイプ軒下用
電圧(V)100〜242
消費電力(W)113
定格寿命(時間)40000時間
保護等級IP23
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10〜35℃
材質(カバー)プラスチック ポリカーボネート
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)161
材質(枠)鋼板 白色塗装
光束(Lm)18200
明るさ(Lm)2000
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)400
材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上
調光率(%)5〜100
調光の可否可
器具相当メタルハライドランプ400形器具相当