直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747256 品番EL-LFP41511HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ
傾斜天井に取付可能(45°)

タイプ乳白カバータイプ1灯用 ランプLDL40ランプ 定格初期照度補正タイプ 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 用途住宅用
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする