三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の キッチンライト
直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747274
品番
EL-LFP204011HJ
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
傾斜天井に取付可能(45°)
タイプ
乳白カバータイプ1灯用
ランプ
LDL20ランプ
定格
初期照度補正タイプ
材質
本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上
質量(kg)
1.5
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
用途
住宅用
注意
※ランプ別売