LED一体形 流し元灯 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747299 品番EL-Z0501N1HN
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Lファインecoシリーズ
電源ユニット内蔵
プッシュスイッチ付(全灯→消灯)
棚下密着形
キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯
シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ
使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用
器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能

用途住宅用 材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.4 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光束(Lm)500 クラス50 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする