直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747308 品番EL-LFV200411HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ
プルスイッチ付(全灯→消灯)

用途住宅用 材質本体:鋼板 白色塗装仕上、端板:ABS樹脂 オフホワイト色 質量(kg)0.9 定格高力率固定出力 ランプLDL20 取付面位置壁面・棚下
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする