一体形 シーリングダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747369 品番EL-C2010L/WAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
傾斜天井に取付可能(45°まで)

光源色電球色 色温度(K)3000 明るさFHT42形/白熱電球200形 クラス200 配光タイプ拡散 光束(Lm)1800 消費電力(W)15.1 (200V時) エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 (200V時) 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.8 材質(本体)アルミ 白色半ツヤ粉体塗装 下面カバーポリカーボネート 乳白色 用途天井直付用 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000時間 配光角度(°)90 グリーンマーク認定
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする