三菱電機
LED電球タイプ 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65747579
品番
EL-PE2600C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フランジ:鋼板 白色塗装仕上、グローブ:ガラス 乳白色
質量(kg)
1.2
タイプ
一般電球形
取付方式
引掛シーリング方式
口金
E26
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません