三菱電機
LED電球タイプ 小形ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65747615
品番
EL-PE2602C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セード受:鋼板 金色メッキ仕上、セード:ガラス 乳白色模様入り
質量(kg)
0.9
タイプ
一般電球形
取付方式
引掛シーリング方式
口金
E26
注意
※ランプ別売
※傾斜天井取付はできません