シーケンス電気泳動装置ジャケット BEシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747677 品番BE-621
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800


温度分布を均一化するジャケットタイプ

仕様●外寸(mm):幅265×奥行260×高660●ゲルサイズ(mm):幅164×高375×厚0.35●重量(kg):4.6●セット内容:シーケンス泳動槽 200mm幅用 1台、泳動プレート 200×400mm 1組、シャークコウム 0.35mm30well 1枚、スペーサー 厚0.35mm 長420mm 2枚、スペーサー 厚0.35mm 長220mm 1枚、ジャケット 200×400mm用 1個、ポール 合成樹脂製 2本、クリップ 10個、リード線(+) (-) 耐圧製 1組 アズワン品番67-0320-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする