三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
直管LEDランプ搭載形 ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747798
品番
EL-LFV4711AAHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁面(上、下向き)取付専用
材質
(端板)樹脂 ライトグレー仕上
質量(kg)
2.3
材質(本体)
アルミ オフホワイト塗装仕上
タイプ
壁面・天井面取付可能形
定格
初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100
ランプ
LDL40・20
材質(カバー)
アクリル 乳白色仕上
材質(反射板)
鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
注意
※ランプ別売