直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747816 品番EL-LFV23511HN
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途天井面には取付できません 質量(kg)1.4 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ壁面横付専用形 定格電圧(V)100 ランプLDL20 材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする