LED電球タイプ 多目的ブラケット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747834 品番EL-VE1705C
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途壁面取付専用 質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17 材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする